Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 896B; 16MHz; ICSP; 2,3÷5,5VDC; SMD; PIC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 896B; 16MHz; ICSP; 2,3÷5,5VDC; SMD; PIC10
IC: PIC-Mikrocontroller; 896B; 16MHz; ICSP; 2,3÷5,5VDC; SMD; PIC10
Artikel-Nr.:
     2805-PIC10F322T-I/OT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F322T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,95mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-6
Versorgungsspannung: 2,3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: ICSP
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 4/3
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;watchdog;CLC;CWG;NCO;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 0...16MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 0,896kB
Familie: PIC10
Anzahl kapazitiver Kanäle: 3
Eingebauter Generator: 32kHz;16MHz
Speicher: 64B SRAM;0,875kB FLASH
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,05*
5
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,07*
1 Tag
27270
1
€ 14,99*
ab € 0,605*
€ 1,076*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC103011
ab € 20,29*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.826,87*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 118,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.