Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 20A; IDiff: 300mA; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PFL6-20/1N/B/03
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PFL6-20/1N/B/03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 20a
überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 20A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 4000 Zyklen
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Differenzstrom: 0,3A
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Stoßstrom: 250A
Herstellerserie: PFL6
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.