Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 16A; IDiff: 300mA; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PFL6-16/1N/C/03-A
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PFL6-16/1N/C/03-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 16a
überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 230V;400V;230V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 4000 Zyklen
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Differenzstrom: 0,3A
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Stoßstrom: 250A
Herstellerserie: PFL6
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ A
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.