Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; IP20; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; IP20; 16A
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; IP20; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-PF-451
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     PF-451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...50°C
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Ausgangsspannung: 230V AC
Betriebsstrom max.: 16A
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenausfall;Spannungsabfall;Spannungsanstieg
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 230V AC
Herstellerserie: PF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.