Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 180W; 6,8V; 10A; Unidirektional; SOD523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 180W; 6,8V; 10A; Unidirektional; SOD523
Diode: TVS; 180W; 6,8V; 10A; Unidirektional; SOD523
Artikel-Nr.:
     2805-PESD5Z6.0.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5Z6.0,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Rückspannung max.: 6V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 10A
Durchbruchspannung: 6,8V
Leck strom: 10nA
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 180W
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0433*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0375*
€ 0,1294*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,294* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.