Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 7,5V; 12A; 130W; Bidirektional,doppelt; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PESD5V0S2BT.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0S2BT,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional;doppelt
Strom im max. Impuls: 12A
Durchbruchspannung: 7,5V
Leck strom: 0,1µA
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 130W
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,081*
€ 0,1377*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,069*
€ 0,2471*
2 Tage
15
5
€ 14,99*
ab € 0,0989*
€ 0,7353*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2471*
€ 0,29405
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.