Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode Bi-Directional Serie 14V 5.5V min., 3-Pin, SMD 5V max SOT-23 (TO-236AB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-509655
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0S2BT,215
EAN/GTIN:
     5059043444857
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 14V
Durchschlagspannung min. = 5.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 130W
Impulsspitzen-Strom max. = 12A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 3mm

Bidirektionale doppelte ESD-Schutzdioden mit niedriger Kapazität Serie PESDxxxL2, Nexperia. Bidirektionale doppelte ESD-Schutzdioden mit niedriger Kapazität in einem sehr kleinen SMD-Kunststoffgehäuse, entwickelt für den Schutz von bis zu zwei Signalleitungen vor Schäden durch elektrostatische Entladungen und andere Überspannungen.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
14V
Durchschlagspannung min.:
5.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
130W
Impulsspitzen-Strom max.:
12A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode sot-23, 509655, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD5V0S2BT,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.