Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 130W; 7,5V; 12A; Bidirektional; SOD323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 130W; 7,5V; 12A; Bidirektional; SOD323
Diode: TVS; 130W; 7,5V; 12A; Bidirektional; SOD323
Artikel-Nr.:
     2805-PESD5V0S1BA.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0S1BA,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 12A
Durchbruchspannung: 7,5V
Leck strom: 0,1µA
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 130W
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1014*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0479*
€ 0,2224*
2 Tage
91127
5
€ 14,99*
ab € 0,0563*
€ 0,6769*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,112* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.