Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode Bi-Directional Einfach 14V 5.5V min., 2-Pin, SMD 5V max SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242381
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0S1BA,115
EAN/GTIN:
     5059043787626
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 14V
Durchschlagspannung min. = 5.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 130W
Impulsspitzen-Strom max. = 12A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 100nA

Bidirektionaler ESD-Schutz für den Überspannungsschutz Serie PESDxxxS1, Nexperia. Bidirektionale ESD-Schutzdiode, entwickelt für den Schutz von einer Signalleitung vor Schäden durch elektrostatische Entladung und andere Überspannungen.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
14V
Durchschlagspannung min.:
5.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
130W
Impulsspitzen-Strom max.:
12A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, 1242381, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD5V0S1BA,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,102*
5
€ 5,90*
ab € 0,0478*
€ 0,2248*
2 Tage
89332
5
€ 14,99*
ab € 0,0564*
€ 0,6769*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,094*
€ 0,112
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 306,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.