Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 330W; 5,6V; 18A; Unidirektional; SOD523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 330W; 5,6V; 18A; Unidirektional; SOD523
Diode: TVS; 330W; 5,6V; 18A; Unidirektional; SOD523
Artikel-Nr.:
     2805-PESD3V3S1UB.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD3V3S1UB,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Rückspannung max.: 3,3V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 18A
Durchbruchspannung: 5,6V
Leck strom: 2µA
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 330W
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, suppressor-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,139*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0457*
€ 0,2571*
2 Tage
127060
5
€ 14,99*
ab € 0,0691*
€ 0,5705*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2571*
€ 0,30595
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.