Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 25,4÷30,3V; 3A; 150W; Bidirektional,doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 25,4÷30,3V; 3A; 150W; Bidirektional,doppelt
Diode: TVS Array; 25,4÷30,3V; 3A; 150W; Bidirektional,doppelt
Artikel-Nr.:
     2805-PESD1CAN-UX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD1CAN-UX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional;doppelt
Strom im max. Impuls: 3A
Durchbruchspannung: 25,4...30,3V
Leck strom: 50nA
Anwendung: Automobilbranche
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,15kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,165*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,117*
€ 0,326*
1 Tag
5975
5
€ 14,99*
ab € 0,0899*
€ 0,5914*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.