Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia AEC-Q101 ESD-Schutzdiode Bi-Directional Gemeinsame Kathode 50V 25.4V min., 3-Pin, SMD 24V max SOT-323 (SC-70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364792
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD1CAN-UX
EAN/GTIN:
     5059043638065
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Klemmenspannung max. = 50V
Durchschlagspannung min. = 25.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Stand-Off Sperrspannung max. = 24V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 150W
Impulsspitzen-Strom max. = 3A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Kapazität = 12pF

CAN-Bus-ESD-Schutzdiode PESD1CAN, Nexperia. PESD1CAN in einem kleinen SOT23 (TO-236AB)-SMD-Kunststoffgehäuse, entwickelt für den Schutz von zwei Automobil-CAN-Busleitungen vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) und andere Überspannungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Klemmenspannung max.:
50V
Durchschlagspannung min.:
25.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Stand-Off Sperrspannung max.:
24V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
150W
Impulsspitzen-Strom max.:
3A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Kapazität:
12pF
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, 1364792, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD1CANUX, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,165*
5
€ 5,90*
ab € 0,117*
€ 0,327*
2 Tage
5975
5
€ 14,99*
ab € 0,0896*
€ 0,5917*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 495,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.