Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Leser; 3÷5,5V; GPIO,UART,USB,WiFi; Antenne; 13,56MHz; 210mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Leser; 3÷5,5V; GPIO,UART,USB,WiFi; Antenne; 13,56MHz; 210mA
RFID Leser; 3÷5,5V; GPIO,UART,USB,WiFi; Antenne; 13,56MHz; 210mA
Artikel-Nr.:
     2805-PEPPER-USB-C1W
Hersteller:
     ECCEL
Herst.-Nr.:
     PEPPER WIRELESS C1 USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Hersteller: ECCEL
Steckverbinder-Art: Stiftleiste;USB B micro
Versorgungsspannung: 3...5,5V
Frequenz: 13,56MHz
Interface: UART;USB;GPIO;WiFi
Betriebsstrom max.: 0,21A
Kommunikationsmodul-Typ: RFID Leser
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne
Standard: I-CODE;mifare 1k;mifare 4k;mifare ev1;ULTRALIGHT
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ECCEL:
ECCEL
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, rfid antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.