Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Leser; 3÷5,5V; GPIO,UART,WiFi; Antenne; Stiftleiste; 210mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Leser; 3÷5,5V; GPIO,UART,WiFi; Antenne; Stiftleiste; 210mA
RFID Leser; 3÷5,5V; GPIO,UART,WiFi; Antenne; Stiftleiste; 210mA
Artikel-Nr.:
     2805-PEPPER-UART-C1W
Hersteller:
     ECCEL
Herst.-Nr.:
     PEPPER WIRELESS C1 UART
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Hersteller: ECCEL
Steckverbinder-Art: Stiftleiste
Versorgungsspannung: 3...5,5V
Frequenz: 13,56MHz
Interface: UART;GPIO;WiFi
Betriebsstrom max.: 0,21A
Kommunikationsmodul-Typ: RFID Leser
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne
Standard: I-CODE;mifare 1k;mifare 4k;mifare ev1;ULTRALIGHT
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, rfid antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.