Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; -0,95÷10bar; Polyethylen; PEN; gelb; -30÷60°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; -0,95÷10bar; Polyethylen; PEN; gelb; -30÷60°C
Pneumatikleitung; -0,95÷10bar; Polyethylen; PEN; gelb; -30÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-PEN-4X0.75-GE
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Hersteller: FESTO
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -30...60°C
Material: Polyethylen
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: -0,95...10bar
Shore-Härte: 52
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 2,7mm
Herstellerserie: PEN
Biegeradius: 10mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,21*
€ 0,29*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,22*
€ 0,30*
3 Tage
404
50
€ 8,90*
ab € 0,34*
€ 0,46*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.