Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; -0,95÷10bar; Polyethylen; PEN; blau; -30÷60°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; -0,95÷10bar; Polyethylen; PEN; blau; -30÷60°C
Pneumatikleitung; -0,95÷10bar; Polyethylen; PEN; blau; -30÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-PEN-4X0.75-BL-500
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Hersteller: FESTO
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -30...60°C
Material: Polyethylen
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: -0,95...10bar
Shore-Härte: 52
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 2,7mm
Herstellerserie: PEN
Biegeradius: 10mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,21*
3 Tage
4110
500
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,29*
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,43*
16 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 80,71*
€ 80,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 215,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.