Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode PIN; SMD; 940nm; 5nA; rechtwinklig; flach; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PD70-01B/TR10
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     PD70-01B/TR10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Rückspannung max.: 32V
Diodenlinse: schwarz
Typ des Fotoelements: Fotodiode PIN
Dunkelstrom: 5nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 4,4x3,9x1,2mm
Form: rechtwinklig
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,236*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,248*
€ 1,48512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.