Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode PIN; THT; 940nm; 5nA; abgerundet; flach; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PD438B/L1
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     PD438B/L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Rückspannung max.: 32V
Anschaltzeit: 10ns
Ausschaltzeit: 10ns
Diodenlinse: schwarz
Typ des Fotoelements: Fotodiode PIN
Dunkelstrom: 5nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 4,8x3,8x6,6mm
Form: abgerundet
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,262*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,248*
€ 1,48512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.