Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode PIN; 5mm; THT; 940nm; 80°; 5nA; gewölbt; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotodiode PIN; 5mm; THT; 940nm; 80°; 5nA; gewölbt; schwarz
Fotodiode PIN; 5mm; THT; 940nm; 80°; 5nA; gewölbt; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PD333-3B/H0/L2
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     PD333-3B/H0/L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Rückspannung max.: 32V
Anschaltzeit: 45ns
Ausschaltzeit: 45ns
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Diodenlinse: schwarz
Öffnungswinkel: 80°
Typ des Fotoelements: Fotodiode PIN
Dunkelstrom: 5nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,306*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,248*
€ 1,48512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.