Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode PIN; 3mm; THT; 940nm; 45°; 10nA; gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotodiode PIN; 3mm; THT; 940nm; 45°; 10nA; gewölbt
Fotodiode PIN; 3mm; THT; 940nm; 45°; 10nA; gewölbt
Artikel-Nr.:
     2805-PD204-6B/L3
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     PD204-6B/L3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Rückspannung max.: 32V
Anschaltzeit: 10ns
Ausschaltzeit: 10ns
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Diodenlinse: schwarz mit IR-Filter
Öffnungswinkel: 45°
Typ des Fotoelements: Fotodiode PIN
Dunkelstrom: 10nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,248*
€ 1,48512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.