Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode PIN; SMD; 940nm; 10nA; gewölbt; schwarz; Abm: 3x1x2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PD12-21B/L458/TR8
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     PD12-21B/L458/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Rückspannung max.: 32V
Diodenlinse: schwarz
Typ des Fotoelements: Fotodiode PIN
Dunkelstrom: 10nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 3x1x2mm
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.