Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; DC/DC Wandler,LED Steuerung; 1A; SOT23-6; Ch: 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PAM2803AAF095
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM2803AAF095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-6
Betriebsspannung: 0,9...5,5V
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;DC/DC Wandler
Topologie: boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,18029* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 621,18*
€ 739,2042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 613,38*
€ 729,9222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 588,84*
€ 700,7196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 572,40*
€ 681,156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 540,87*
€ 643,6353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.