Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 33V; 13,2A; Unidirektional; ±5%; DO15; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 33V; 13,2A; Unidirektional; ±5%; DO15; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 33V; 13,2A; Unidirektional; ±5%; DO15; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6KE33A-R0
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE33A R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 28,2V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 13,2A
Durchbruchspannung: 33V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0966*
€ 0,3578*
2 Tage
2268
10
€ 5,95*
ab € 0,1785*
€ 0,379*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3578*
€ 0,42578
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,789* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.