Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 28.2V, 600W, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031422
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE33A R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=P6KE33A R0, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=34.7 V, Durchbruchspannung min.=31.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=45.7 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=28.2 V, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=13.8 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-204AC, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6KE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
460 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0954*
€ 0,3578*
Lager 115
2268
10
€ 5,95*
ab € 0,1785*
€ 0,379*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.