Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 13A; IDiff: 30mA; Pole: 1+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-P1RE1NC13A030
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     P1RE1NC13A030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Nennstrom: 13A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...16mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61009-2-1
Differenzstrom: 30mA
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ A
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 48,49*
€ 72,69*
Frei Haus
ab € 130,73*
€ 168,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.