Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; lNenn: 7A; Pole: 3; für DIN-Schiene; Charakt: C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P1MBUH3PC07
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     P1MBUH3PC07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 7A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...35mm2
Entspricht Norm: UL 489
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.