Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; lNenn: 7A; Pole: 2; für DIN-Schiene; Charakt: C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P1MBUH2PC07
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     P1MBUH2PC07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 7A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...35mm2
Entspricht Norm: UL 489
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.