Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; 940nm; transparent,grün; 12mW; 15°; THT; -30÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 5mm; 940nm; transparent,grün; 12mW; 15°; THT; -30÷85°C
IR Sender; 5mm; 940nm; transparent,grün; 12mW; 15°; THT; -30÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-OSI5LA5113A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSI5LA5113A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent;grün
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 15°
Optische Leistung: 12mW
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, infrarot-diode 100ma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2386*
€ 0,28393
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.