Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; transparent; 45÷55mW; 60°; λp max: 850nm; THT; 100mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IR Sender; 5mm; transparent; 45÷55mW; 60°; λp max: 850nm; THT; 100mA
IR Sender; 5mm; transparent; 45÷55mW; 60°; λp max: 850nm; THT; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-OSI3NA5B63A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSI3NA5B63A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 850nm
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,6...1,8V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 60°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 850nm
Optische Leistung: 45...55mW;68...100mW/sr
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, infrarot-diode 100ma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,298*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,188*
€ 1,41372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.