Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,6MHz; Ch: 1; TO220-11; ±10÷35VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: Operationsverstärker; 1,6MHz; Ch: 1; TO220-11; ±10÷35VDC
IC: Operationsverstärker; 1,6MHz; Ch: 1; TO220-11; ±10÷35VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OPA541AP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA541AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuse: TO220-11
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1,6MHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 6V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 10...35V DC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 17,84*
€ 20,29*
1
€ 6,90*
ab € 17,90*
€ 25,41*
1
€ 4,00*
ab € 23,63*
€ 30,06*
1 Tag
826
1
€ 14,99*
ab € 22,98*
€ 31,66*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 21,73*
€ 36,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.