Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 800MHz; Ch: 3; SSOP16; ±2,2÷6VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPA3693IDBQ
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA3693IDBQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP16
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 3
Transportband: 800MHz
Ruhestrom: 43,5mA
Eingangs-Offset-Spannung: 4mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2,5kV/μs
Eingangsoffsetstrom: 54µA
Eingangsruhestrom: 45µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,2...6V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.