Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OPA2134UA/2K5
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2134UA/2K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Buffer
Puffer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 8MHz
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 20V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,5...18V DC;5...36V DC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 6,22*
1
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 6,60*
1 Tag
2266
1
€ 14,99*
ab € 2,51*
€ 7,91*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.