Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS OPA2134UA/2K5 AUDIO AMPLIFIER, 2-CH, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004554
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2134UA/2K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Buffer
Puffer
Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 2 kohm
  • Verstärkerklasse: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: ± 2.5V bis ± 18V
  • Audioverstärker: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausgangsleistung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Verstärker-Puffer, Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, OPA2134UA/2K5, 3004554, 300-4554
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 3,21*
    € 6,60*
    € 6,90*
    ab € 3,39*
    € 6,62*
    Lager 139
    1849
    € 14,99*
    ab € 2,87*
    € 7,51*
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 6,26*
    € 9,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.