Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; zum Befestigen von Leitungen; W: 30mm; Stahl; L: 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halter; zum Befestigen von Leitungen; W: 30mm; Stahl; L: 33mm
Halter; zum Befestigen von Leitungen; W: 30mm; Stahl; L: 33mm
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2207028
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2031 M 15 FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Hersteller: OBO BETTERMANN
Breite: 30mm
Gehäuse-Material: Stahl
Höhe: 60mm
Länge: 33mm
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,67785*
€ 0,99785*
7 Tage
951
1
€ 6,95*
ab € 0,9817*
€ 1,4217*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,9817*
€ 1,4217*
2 Tage
2273
10
€ 6,40*
ab € 1,04296*
€ 1,48296*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2207080
ab € 3,66474*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2207036
ab € 0,8317*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2207060
ab € 4,91853*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.