Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,5A; 0,625W; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,5A; 0,625W; TO92
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,5A; 0,625W; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-NTE85
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to92
schalttransistor npn
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Transistorverstärkung: 100...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,625W
Polarisierung: bipolar
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.