Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 5A; Ifsm: 200A; Ø9,4x6,35mm; 70ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 5A; Ifsm: 200A; Ø9,4x6,35mm; 70ns
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 5A; Ifsm: 200A; Ø9,4x6,35mm; 70ns
Artikel-Nr.:
     2805-NTE577
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
nte electronics gleichrichter
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: Ø9,4x6,35mm
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 70ns
Strom im max. Impuls: 200A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 5a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.