Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; RF; 18V; 2,5A; 20W; PAusg: 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NTE354
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Hersteller: NTE Electronics
Montage: schraubbar
Frequenz: 130...175MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 18V
Kollektor-Emitter-Strom: 2,5A
Transistor-Typ: PNP
Ausgangsleistung: 15W
Verlustleistung: 20W
Polarisierung: bipolar
Transistor-Art: RF
Weitere Suchbegriffe: transistor nte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.