Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET; unipolar; 20V; 10mA; 0,1W; TO92S; Igt: 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-JFET; unipolar; 20V; 10mA; 0,1W; TO92S; Igt: 10mA
Transistor: N-JFET; unipolar; 20V; 10mA; 0,1W; TO92S; Igt: 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE2917
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE2917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
Schalttransistor
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: TO92S
Gatestrom: 10mA
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 10mA
Transistor-Typ: N-JFET
Verlustleistung: 0,1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Gate-Source Spannung: -20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, transistor nte, jfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.