Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 291mm; Y: 341mm; Z: 168mm; Thalassa TBS; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: universell; X: 291mm; Y: 341mm; Z: 168mm; Thalassa TBS; ABS
Gehäuse: universell; X: 291mm; Y: 341mm; Z: 168mm; Thalassa TBS; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-NSYTBS342916H
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBS342916H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 341mm
Größe X: 291mm
Größe Z: 168mm
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Gehäuseserie: Thalassa TBS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 43,93*
€ 71,45*
€ 5,46*
ab € 57,31*
€ 72,19*
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 73,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,84*
€ 75,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,48*
€ 77,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.