Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40158164 Herst.-Nr.: NSYTBS342916H EAN/GTIN: 3606480165412 |
| |
|
| | |
| Industriegehäuse NSYTBS342916H Thalassa TBS industrielle ABS-Box mit opaker Abdeckung H60. Int 325 x 275 x 160 mm. Ext 341 x 291 x 168 mm. Wandmontagegehäuse. Hochglanzabdeckung. Außen abgedichtet flache, unverlierbare Schraubenverriegelung mit Schraubendreher. Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV. Feuerbeständigkeit 650°. ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 40 °C)/(-25 bis 60 °C). Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Art der Abdeckung: | Deckel | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | ohne | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Mit Schloss: | nein | Höhe: | 341 mm | Breite: | 275 mm | Tiefe: | 168 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegehäuse, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Universalgehäuse, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric industriegehäuse ip66, leergehäuse, leergehäuse ip 66, Gehäuse, Einzelgehäuse |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 43,62* | € 71,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 57,42* | € 72,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,03* | € 73,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,81* | € 76,37* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,97* | € 78,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|