Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 20x4; Abm: 98x60x10mm; blau; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; alphanumerisch; 20x4; Abm: 98x60x10mm; blau; PIN: 16
Display: OLED; alphanumerisch; 20x4; Abm: 98x60x10mm; blau; PIN: 16
Artikel-Nr.:
     2805-NHD-0420DZW-AB5
Herst.-Nr.:
     NHD-0420DZW-AB5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...80°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: serial;parallel;6800
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,75mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 2,9mm
Displayabmessung (H x B): 77x25,2mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x4
Abmessungen: 98x60x10mm
Kontrast: 10000:1
Display-Eigenschaften: breiter Sichtwinkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,51*
€ 49,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 40,48*
€ 54,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.