Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL OLED-Display, 72.42 x 22.82mm Blau, Seriell/Parallel Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; alphanumerisch; 20x4; Abm: 98x60x10mm; blau; PIN: 16
Display: OLED; alphanumerisch; 20x4; Abm: 98x60x10mm; blau; PIN: 16
Artikel-Nr.:
     108EL-2644000
Herst.-Nr.:
     NHD-0420DZW-AB5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Anzeigebereich Größe = 72.42 x 22.82mm
Display-Farbe = Blau
Schnittstellen Ports = Seriell/Parallel
Touch Screen = Kapazitiv
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = NHD
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Größe:
72.42 x 22.82mm
Display-Farbe:
Blau
Schnittstellen Ports:
Seriell/Parallel
Touch Screen:
Kapazitiv
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
NHD
Weitere Suchbegriffe: 2644000, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, OLED Displays, NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL, NHD0420DZWAB5, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,41*
€ 48,46*
€ 5,90*
ab € 41,28*
€ 54,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.