Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 1205; 300mA; 50VDC; -20÷50%; 2,2nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filter: Entstörkondensator; SMD; 1205; 300mA; 50VDC; -20÷50%; 2,2nF
Filter: Entstörkondensator; SMD; 1205; 300mA; 50VDC; -20÷50%; 2,2nF
Artikel-Nr.:
     2805-NFM3DCC222R1H3L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM3DCC222R1H3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Durchführungskondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: -20...50%
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 50V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 300mA
Herstellerserie: EMIFIL
Gehäuse - mm: 3212
Gehäuse - Zoll: 1205
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,125*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,128*
€ 0,367*
2 Tage
1379
10
€ 14,99*
ab € 0,18*
€ 0,582*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.