Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NFM3DCC222R1H3 Durchführungskondensator 2.2nF / 300mA, -55°C → +125°C, 3.2 x 1.25 x 0.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669760
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM3DCC222R1H3L
EAN/GTIN:
     5059043519845
Suchbegriffe:
Drosselspule
Durchführungskondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Kapazität = 2.2nF
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Serie = NFM3DCC222R1H3
Widerstand = 1GΩ

NFM-Serie. EMI-Filterkondensatoren für Gleichspannung Zur Verwendung in Kommunikations-, TV- und Camcorder-Geräten
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Serie:
NFM3DCC222R1H3
Widerstand:
1GΩ
Weitere Suchbegriffe: Ferritkern, Netzentstörfilter, SMD Drossel, SMD Ferrit, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd ferrit murata, netzentstörfilter, entstörkondensator 2,2nf, 1669760, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Durchführungskondensatoren, Murata, NFM3DCC222R1H3L, Passive Components, Capacitors, Feedthrough Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,125*
5
€ 5,90*
ab € 0,128*
€ 0,367*
1 Tag
1379
10
€ 14,99*
ab € 0,18*
€ 0,582*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.