Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NFM3DCC222R1H3L Kondensator Grau, Braun Festkondensator Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata NFM3DCC222R1H3L Kondensator Grau, Braun Festkondensator Gleichstrom
Murata NFM3DCC222R1H3L Kondensator Grau, Braun Festkondensator Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84931955
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM3DCC222R1H3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Durchführungskondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Grau, Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.2 mm
Breite
1.25 mm
Höhe
0.7 mm
Gewicht
0.0018 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.