Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; 0÷20mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     2805-NBB20-U1-E2
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB20-U1-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Hersteller: PEPPERL+FUCHS
Betriebstemperatur: -25...85°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Äußere Abmessungen: 40x40x118mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 150Hz
Bereich: 0...20mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEPPERL+FU:
PEPPERL+FU
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,39*
€ 80,35*
€ 5,46*
ab € 70,98*
€ 81,13*
Frei Haus
ab € 72,50*
€ 82,71*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,70*
€ 84,38*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 113,34*
€ 127,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
095505
ab € 33,39*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
MH 04-3742A
ab € 15,03*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
MH 04-2681F
ab € 12,98*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
MH 04-2057B
ab € 8,66*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 102,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.