Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Mikroskop; Oberfl: x10÷x300; Stromquelle: USB; Bel: LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Mikroskop; Oberfl: x10÷x300; Stromquelle: USB; Bel: LED
Digitales Mikroskop; Oberfl: x10÷x300; Stromquelle: USB; Bel: LED
Artikel-Nr.:
     2805-NB-MIKR-300
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-MIKR-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Hersteller: NEWBRAND
Stromquelle: USB
Interface: USB 2.0
Beleuchtung: LED
Werkzeug-Typ: digitales Mikroskop
Verpackungs-Art: Karton
Anzahl Dioden: 8
Abmessungen: 115x33mm
Vergrößerung: x10...x300
Eigenschaften von Inspektionswerkzeuge: Bildspeicherung;Regulierung der Beleuchtungsstärke;stufenloser Zoom;Sensor 5MP
Standardausstattung: Stativ
Software: beigefügt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
NEWBRAND:
NEWBRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.