Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEON-LED-Band; RGB; 3528; 5V; LED/m: 96; 6mm; IP65; 19W/m; Thk: 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NEON-LED-Band; RGB; 3528; 5V; LED/m: 96; 6mm; IP65; 19W/m; Thk: 12mm
NEON-LED-Band; RGB; 3528; 5V; LED/m: 96; 6mm; IP65; 19W/m; Thk: 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-N006096BA3SF
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     N006096BA3SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Betriebstemperatur: -40...50°C
Gehäuse: 3528
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 5V
Breite: 6mm
Stärke: 12mm
LED-Farbdioden: RGB
Controller-Art: WS2811
Ausführung: biegbar;Programmierbare LED-Bänder
Modul-Typ: NEON-LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: programmierbar
Anzahl der LEDs auf Meter: 96
Leistung auf Meter: 19W/m
Anzahl der IC auf einen Meter: 96
Helligkeit der Farbe grün: 53lm/m
Helligkeit der Farbe rot: 20lm/m
Helligkeit der Farbe blau: 8lm/m
Schnittbereich: 31,25mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Weitere Suchbegriffe: led streifen ip65, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,51001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 16,83667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,64002*
€ 90,01162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,88002*
€ 86,72722
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,80*
€ 77,112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,76002*
€ 75,87442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,14*
€ 72,7566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,55002*
€ 68,48452
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,51001*
€ 60,10691
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.