Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: automotive; Stecker; weiblich; CMC; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: automotive; Stecker; weiblich; CMC; für Leitungen
Steckverbinder: automotive; Stecker; weiblich; CMC; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-MX-64320-3311
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     64320-3311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
buchsengehäuse molex
kfz steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: automotive
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennstrom: 12A;6A
Anzahl Pole: 48 (8+40)
Steckverbinder-Serie: CMC
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel;rechts
Steckergröße: 1,5x0,635mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 15,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,58*
€ 17,81*
€ 4,00*
ab € 13,18*
€ 19,16*
1 Tag
1438
€ 14,99*
ab € 9,01*
€ 19,90*
1 Tag
258
Frei Haus
ab € 14,81*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 220 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
643201311
ab € 7,73*
Zubehör
Molex
643221029
ab € 0,0909*
Zubehör
Molex
643221039
ab € 0,1011*
Zubehör
Molex
643251010
ab € 0,0575*
Zubehör
Molex
643251023
ab € 0,0713*
Zubehör
Molex
36638-0002
ab € 7,63*
Zubehör
Molex
64323-1029
ab € 7,70*
Zubehör
Molex
5007620481
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.