Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMC, Buchse Gehäuse, 48 Pole, 4 Anzahl Reihen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159954
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     64320-3311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
buchsengehäuse molex
kfz steckverbinder
Gehäuse, Typ=64320-3311, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=48, Reihen=4, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Serie=CMC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
35,45 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: 48 pin buchsengehäuse, Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,84*
€ 16,06*
Lager 115
106
€ 5,95*
ab € 10,44*
€ 16,07*
2 Tage
274
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,43*
2 Tage
2341
€ 14,99*
ab € 11,25*
€ 21,59*
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
643201311
ab € 7,77*
Zubehör
Molex
643221029
ab € 0,0918*
Zubehör
Molex
643221039
ab € 0,0913*
Zubehör
Molex
643251010
ab € 0,0599*
Zubehör
Molex
643251023
ab € 0,061*
Zubehör
Molex
36638-0002
ab € 6,43*
Zubehör
Molex
36638-0014
ab € 0,143*
Zubehör
Molex
64323-1029
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.